Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0603FRE074K7L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603FRE074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, thin film widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00438*
€ 0,0079*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0148*
100
€ 5,95*
ab € 0,00981*
€ 0,01979*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00991*
€ 0,08612*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,08612*
€ 0,10248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02422*
€ 0,02882
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,02217*
€ 0,02638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02034*
€ 0,0242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01607*
€ 0,01912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01475*
€ 0,01755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01436*
€ 0,01709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.