Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 8; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 8; männlich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 8; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-RT06128PNH-K
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT06128PNH-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 300V
Gehäuse: Größe 12
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP67
Setinhalt: Vollständiges Set
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: RT360
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Sperrsystem: Innenbajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: Ecomate RM
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 24,70*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,65*
€ 40,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.