Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 1kΩ; 0,125W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0805FRE071KL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0805FRE071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, thin film widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
2 Tage
20240
10
€ 14,99*
ab € 0,0127*
€ 0,1374*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0146*
€ 0,1386*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,09*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.