Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO x2; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO x2; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen
Mikroschalter TACT; SPST-NO x2; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-RT1105AF160Q
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RT1105AF160Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,6x6,6x3,7mm
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: rot
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Tastenmaße: Ø3,4mm
Knopfhöhe: 4,4mm
Schalterform: rund
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.