Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 100MHz; 20Mpts; 1n÷500s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 100MHz; 20Mpts; 1n÷500s/div
Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 100MHz; 20Mpts; 1n÷500s/div
Artikel-Nr.:
     2805-RTB2K-104M
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB2K-104M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;Ethernet
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 1280x800
Eingangsimpedanz: 1MΩ/9pF
Abmessungen: 390x220x152mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Zusatzfunktionen: Spannungsmessgerät;Funktionsgenerator (Option)
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;EF Funktion;Maskentest;Touchscreen der Gestensteuerung untersützt
Abtasten: 1,25Gsps;2,5Gsps interleaved
Oszilloskop-Typ: Mischsignale
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Bedingung;horizontale Synchronisation;bus
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 10bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: RTB2000
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...5V/div
Zeitbasis: 1n...500s/div
Aufnahmelänge: 20Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.198,84*
€ 3.395,32*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.340,96*
€ 3.438,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.560,44*
€ 3.659,56*
Frei Haus
ab € 3.594,74*
€ 3.694,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.659,56*
€ 4.354,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.639,17*
€ 4.330,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.582,58*
€ 4.263,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.560,44*
€ 4.236,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1728.02
ab € 82,00*
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 188,69*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-PK1
ab € 1.318,51*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B243
ab € 1.982,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.