Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 1Mpts; farbig,LCD 6,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     2805-RTC1K-202
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1K-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD 6,5"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 640x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 285x175x140mm
Standardausstattung: Versorgungsleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Zusatzfunktionen: Spannungsmessgerät;Funktionsgenerator;mit einer Eingebauten Komponententest-Funktion
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;EF Funktion;Maskentest
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Bedingung;serielles Protokoll
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 150V
Herstellerserie: RTC1000
Herstellergarantie (Monate): 36
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤1,75ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 1Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.577,06*
€ 1.669,80*
Frei Haus
ab € 1.574,69*
€ 1.706,98*
Frei Haus
ab € 1.627,43*
€ 1.718,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.781,04*
€ 1.864,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,20*
€ 2.218,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,11*
€ 2.207,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,73*
€ 2.154,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,93*
€ 2.124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,04*
€ 2.119,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241953
ab € 1.756,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.