Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 2; 50MHz; 1Gsps; 1Mpts; 1n÷100s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTC1002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde & Schwarz RTC1002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Artikel-Nr.:
     2805-RTC1K-52M
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1K-52M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD 6,5"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 640x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 285x175x140mm
Standardausstattung: Versorgungsleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Zusatzfunktionen: Spannungsmessgerät;Funktionsgenerator;mit einer Eingebauten Komponententest-Funktion
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;EF Funktion;Maskentest
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Mischsignale
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Bedingung;serielles Protokoll
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 150V
Herstellerserie: RTC1000
Band: 50MHz
Anstiegszeit: ≤7ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 1Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,17*
€ 1.398,86*
Frei Haus
ab € 1.353,62*
€ 1.439,87*
Frei Haus
ab € 1.353,14*
€ 1.482,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.420,20*
€ 1.507,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,33*
€ 1.793,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,01*
€ 1.785,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,16*
€ 1.739,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,35*
€ 1.711,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,20*
€ 1.690,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3594.4015.02
ab € 40,42*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B220
ab € 102,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B221
ab € 192,79*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B222
ab € 695,15*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B223
ab € 1.007,14*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K3
ab € 170,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B6
ab € 166,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K1
ab € 172,69*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K2
ab € 170,56*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 16,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.005,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 832,70*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 833,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.774,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC30
ab € 4.449,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.