Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; Band: 60MHz; 9bit; farbig,LCD TFT 7"; Ch: 2; IP51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; Band: 60MHz; 9bit; farbig,LCD TFT 7"; Ch: 2; IP51
Handoszilloskop; Band: 60MHz; 9bit; farbig,LCD TFT 7"; Ch: 2; IP51
Artikel-Nr.:
     2805-RTH1002MSO
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1002MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Dichtheitsklasse: IP51
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 201x293x74mm
Schnittstelle: USB;Ethernet;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/12pF
Standardausstattung: Netzteil;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Datenregistrierung;Messen mittels Kurser;isolierte Eingänge;automatisches Messen mehrerer Parameter;Mehrsprachiges Menü;Bananenbuchse x2;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Quadrieren, Absolutwert, Inversion und FFT;Anschluss einer microSDHC (4GB-32GB) Karte möglich;Betrieb im Modus Y-T, X-Y, zoom;Maskentest;erweiterte Triggerfunktion mit der Option RTH-K19
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<10Ω
Abtasten: 2,5Gsps;5Gsps interleaved
Temperaturmessbereich: -200...850°C
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;glitch
Eingangskopplung: AC, DC
Vertikale Auflösung: 9bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Auslösungskopplung: AC;DC
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Aufbewahrungstemperatur: -20...50°C
Herstellerserie: RTH Scope Rider
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit;AC Strom (mit Stromzangen);der Temperatur (mit Platinsonden PT100 bzw. PT500)
Band: 60MHz
Anstiegszeit: ≤5,8ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...100V/div
Zeitbasis: 1n...500s/div
Widerstandsmessbereich: 10kΩ;1MΩ;1kΩ;100kΩ;10MΩ;100MΩ
DC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;1V;100V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;10V;1V;100V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;1MHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;100µF;10nF;100nF;1µF;10µF;1mF
Diodentest: 3V
Batterie/Akku: Akku Li-Ion x1
Software: eigene mobile Anwendung
Aufnahmelänge: 500kpts
Anschlüsse für das Land: USA;Großbritannien
Tochpanel: ja
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±0,005%
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 0,05% range)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 0,03% range)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,02% + 0,05% range)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,08%+0,03% range)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,13% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.642,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.892,30*
€ 5.821,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.846,25*
€ 5.767,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.709,85*
€ 5.604,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.642,63*
€ 5.524,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.