Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 10mm; Chrom; Messing; konkav; L2: 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 10mm; Chrom; Messing; konkav; L2: 13mm
Fassung für LEDs; 10mm; Chrom; Messing; konkav; L2: 13mm
Artikel-Nr.:
     2805-RTM-10HB-CHROM
Hersteller:
     HEBEI
Herst.-Nr.:
     LC-10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Hersteller: HEBEI
Material: Messing
Setinhalt: Mutter;Fassung;Unterlegscheibe;Einsatz
Größe L1: 6mm
Größe D1: 13,2mm
Größe D2: 13,7mm
Größe D3: 15,8mm
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Beschichtungsmaterial: Chrom
Einheitspreis: Nein
LED Fassung-Art: konkav
Größe L2: 13mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.