Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 500MHz; 80Mpts; 0,5n÷500s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RTM-BNDL
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM-BNDL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 1280x800
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 390x220x152mm
Standardausstattung: RTM-B6;RTM-K1;RTM-K15;RTM-K18;RTM-K2;RTM-K3;RTM-K31;RTM-K36;RTM-K5;RTM-K6;RTM-K7
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator
Messgerät-Eigenschaften: Segmentspeicher und Speicherung vorheriger Durchläufe;Analyse der Frequenzreaktion;Leistungsanalyse;Protokollanalyse: I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, I2S LJ/RJ/TDM, MIL-1533, ARINC 429;Spetralanalyse
Abtasten: 2,5Gsps;5Gsps interleaved
Oszilloskop-Typ: Mischsignale
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Anstiegssignal;Kombination von Logikständen;Runt-Impuls;serielles Protokoll
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 10bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: RTM3000
Herstellergarantie (Monate): 36
Band: 500MHz
Anstiegszeit: 0,7ns
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...10V/div
Zeitbasis: 0,5n...500s/div
Aufnahmelänge: 80Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 7.936,58*
€ 8.061,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 8.065,18*
€ 8.437,96*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8.735,33*
€ 8.856,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9.584,90*
€ 9.702,05*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 14.946,92*
€ 15.027,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.856,78*
€ 10.539,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.828,67*
€ 10.506,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.741,96*
€ 10.402,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.735,33*
€ 10.395,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.