Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lötstift; THT; versilbert; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 10mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lötstift; THT; versilbert; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 10mm
Kabelschuh: Lötstift; THT; versilbert; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-RTM1
Hersteller:
     Osterrath
Herst.-Nr.:
     80-1588-11/0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: OSTERRATH
Kontaktbeschichtung: versilbert
Material: Messing
Durchmesser: 1mm
Maß E: 1,1mm
Maß L1: 3,5mm
Größe D2: 2mm
Gesamtlänge: 10mm
Kabelschuh-Typ: Lötstift
Elektrische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.