Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 350MHz; 80Mpts; 0,5n÷500s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RTM3K-34M
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB3K-34M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 1280x800
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 390x220x152mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator
Abtasten: 2,5Gsps;5Gsps interleaved
Oszilloskop-Typ: Mischsignale
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Anstiegssignal;Kombination von Logikständen;Runt-Impuls;serielles Protokoll
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 10bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: RTM3000
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Herstellergarantie (Monate): 36
Band: 350MHz
Anstiegszeit: 1ns
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...10V/div
Zeitbasis: 0,5n...500s/div
Aufnahmelänge: 80Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.981,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.078,29*
€ 13.183,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.053,71*
€ 13.153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.004,56*
€ 13.095,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.988,18*
€ 13.075,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.981,47*
€ 13.067,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.