Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 1GHz; 2,5Gsps,5Gsps interleaved


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 1GHz; 2,5Gsps,5Gsps interleaved
Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 1GHz; 2,5Gsps,5Gsps interleaved
Artikel-Nr.:
     2805-RTM3K-COM4
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM-COM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop rohde
oszilloskop
oszilloskop 1ghz
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 1280x800
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 390x220x152mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);RTM-B6;RTM-K1;RTM-K15;RTM-K18;RTM-K2;RTM-K3;RTM-K31;RTM-K36;RTM-K5;RTM-K6;RTM-K7;RTM-B1
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator
Messgerät-Eigenschaften: Segmentspeicher und Speicherung vorheriger Durchläufe;Analyse der Frequenzreaktion;Leistungsanalyse;Protokollanalyse: I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, I2S LJ/RJ/TDM, MIL-1533, ARINC 429;Spetralanalyse
Abtasten: 2,5Gsps;5Gsps interleaved
Oszilloskop-Typ: Mischsignale
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Anstiegssignal;Kombination von Logikständen;Runt-Impuls;serielles Protokoll
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 10bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: RTM3000
Herstellergarantie (Monate): 36
Band: 1GHz
Anstiegszeit: 350ps
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...10V/div
Zeitbasis: 0,5n...500s/div
Aufnahmelänge: 400Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.520,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.621,88*
€ 24.540,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.584,70*
€ 24.495,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.520,93*
€ 24.419,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.