Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; schraubbar; 470Ω; 200W; ±10%; RTS; 2,5kV


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RTS-01-200-470R/A
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     RTS-01-200-470R-10-5/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,2kW
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 38x38x2mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 30mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Schraube M4
Isolationsspannung: 2,5kV
Herstellerserie: RTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,16*
€ 139,4204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,28*
€ 135,9932
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 99,05*
€ 117,8695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,37*
€ 117,0603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,57*
€ 111,3483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,39*
€ 96,8541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.