Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM Transceiver; FSK; 2,4GHz; SPI; -115dBm; 3VDC; 36/8mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; AM Transceiver; FSK; 2,4GHz; SPI; -115dBm; 3VDC; 36/8mA
Modul: RF; AM Transceiver; FSK; 2,4GHz; SPI; -115dBm; 3VDC; 36/8mA
Artikel-Nr.:
     2805-RTX-24EM-AI/V
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201476G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Hersteller: AUREL
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI
Anzahl Kanäle: 20
Abmessungen: 27x16x5,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 36/8mA
Sendestärke: 10mW
Modulation-Art: FSK
Empfängerempfindlichkeit: -115dBm
Modul-Art: AM Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.