Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RVLFB120220FA
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RVLFB120220FA
EAN/GTIN:
     8033130190879
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 10mHz...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: RVLF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 478,52*
€ 575,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 492,85*
€ 613,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,75*
€ 730,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,95*
€ 690,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,85*
€ 586,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.