Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 77,7x64,7x8,15mm; EVE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 77,7x64,7x8,15mm; EVE1
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 77,7x64,7x8,15mm; EVE1
Artikel-Nr.:
     2805-RVT3.5BCFWR00
Hersteller:
     Riverdi
Herst.-Nr.:
     RVT3.5B320240CFWR00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Riverdi
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: parallel
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Verpackungs-Art: Werks-Sammelverpackung
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT800
Displayabmessung (H x B): 70,08x52,56mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 77,7x64,7x8,15mm
Passendes Zubehör: BREAK-OUT-BOARD-20;HERMES-BOARD;MIKROE-2100;REVELATION-BOARD-A;REVELATION-BOARD-B
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Kontrast: 350:1
Display-Eigenschaften: äußerer Rahmen
Helligkeit: 450cd/m2
Familie: EVE1
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.