Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Netzausschalter; Aufputz; 230VAC; NO x2; IP56; 868MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Netzausschalter; Aufputz; 230VAC; NO x2; IP56; 868MHz
Kabelloser Netzausschalter; Aufputz; 230VAC; NO x2; IP56; 868MHz
Artikel-Nr.:
     2805-RWS-311D
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RWS-311D
EAN/GTIN:
     5903669070528
Hersteller: ZAMEL
Montage: Aufputz
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Anzahl Ausgänge: 2
Dichtheitsklasse: IP56
Frequenz: 868MHz
Leistungsaufnahme: 2,4W
Setinhalt: ohne Fernbedienung
Anzahl Kanäle: 2
Kontaktkonfiguration: NO x2
Kontaktstrom max.: 16A
Bereich: 350m
Abmessungen: 127x120x60mm
Passendes Zubehör: P-256/36;P-256/8;RNK-02;P-257/2;P-257/4;RNK-04;EFC-01;EFC-02;RTN-01;RNL-01;RNM-10;RNP-01;RNP-02;RTI-01;RXM-01;RND-01
Modul-Typ: kabelloser Netzausschalter
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.