Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 600W; 36VDC; 16,7A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 600W; 36VDC; 16,7A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 600W; 36VDC; 16,7A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-RWS600B-36
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RWS600B-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 600W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 120x61x190mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 16,7A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 84...88,5%
Netzteileigenschaften: aktive Kühlung
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: RWS
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 195,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 156,89*
€ 195,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.