Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung; 10Stk; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; ØÖffn.Mont: 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigung; 10Stk; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; ØÖffn.Mont: 6mm
Befestigung; 10Stk; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; ØÖffn.Mont: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-RX-17101
Hersteller:
     Romix
Herst.-Nr.:
     17101
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROMIX
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Durchmesser der Öffnung: 2,2mm
Montage Element-Typ: Befestigung
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;Alfa Romeo;Lancia
Passend für - Positionierung der Spange: verschiedene Alfa Romeo Modelle Türschließmechanismus;verschiedene Fiat Modelle Türschließmechanismus;verschiedene Lancia Modelle Türschließmechanismus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.