Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel; 25Stk; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; OEM: 7569468; L: 18,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RX-20243
Hersteller:
     Romix
Herst.-Nr.:
     20243
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROMIX
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Länge: 18,7mm
Einheitspreis: Ja
Montage Element-Typ: Dübel
Kopfdurchmesser: 10mm
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;Alfa Romeo;Lancia
Passend für - Positionierung der Spange: Alfa Romeo 145 Embleme und Kennzeichnungen;Alfa Romeo 146 Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Croma '90-'96 Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Idea Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Musa Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Palio Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Seicento Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Siena Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Tempra Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Thema Embleme und Kennzeichnungen;Fiat Uno Embleme und Kennzeichnungen
OEM Nummer: 7569468
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.