Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM-Empfänger; OOK; 433,92MHz; -106dBm; 5VDC; 3mA; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; AM-Empfänger; OOK; 433,92MHz; -106dBm; 5VDC; 3mA; Ch: 4
Modul: RF; AM-Empfänger; OOK; 433,92MHz; -106dBm; 5VDC; 3mA; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-RX-4M-HCS-4B
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201036G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Ausgang: logisch
Versorgungsspannung: 5V DC
Frequenz: 433,92MHz
Anzahl Kanäle: 4
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 39x17,5x5,5mm
Stromaufnahme: 3mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: OOK
Empfängerempfindlichkeit: -106dBm
Modul-Art: AM-Empfänger
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.