Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel; 10Stk; Ford; Einbauort: Ford Fiesta '76-'89 Radkästen


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RX-A15266
Hersteller:
     Romix
Herst.-Nr.:
     A15266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
Hersteller: ROMIX
Farbe: natürlich
Durchmesser der Montageöffnung: 11mm
Material: Polyamid
Länge: 14mm
Einheitspreis: Ja
Montage Element-Typ: Dübel
Kopfdurchmesser: 24mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Nietendurchmesser: 10,8mm
Passend für - Positionierung der Spange: Ford Fiesta '76-'89 Radkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.