Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 40A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 40A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Relais: Halbleiter; 40A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -30÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-RZ3A60A40
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RZ3A60A40
EAN/GTIN:
     5350035403013
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP10
Äußere Abmessungen: 73,5x103x41mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Steuerspannung: 24...50V DC;24...275V AC
Schaltspannung: 42...660V AC
Herstellerserie: RZ3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,51*
€ 238,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 193,43*
€ 253,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.