Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Steuerungssystem; IP20; EXTA FREE; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloses Steuerungssystem; IP20; EXTA FREE; -10÷55°C
Kabelloses Steuerungssystem; IP20; EXTA FREE; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-RZB-04
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RZB-04
EAN/GTIN:
     5903669042020
Hersteller: ZAMEL
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 868,32MHz
Setinhalt: RNK04;ROP02
Modul-Typ: kabelloses Steuerungssystem
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.