Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring; NBR-Kautschuk; Thk: 7mm; -40÷100°C; ØÖffn: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellendichtring; NBR-Kautschuk; Thk: 7mm; -40÷100°C; ØÖffn: 28mm
Wellendichtring; NBR-Kautschuk; Thk: 7mm; -40÷100°C; ØÖffn: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-S-13X28X7-AOTC-N
Herst.-Nr.:
     03-013.00X028.0X7 SIMERING AO TC NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -40...100°C
Durchmesser der Öffnung: 28mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stärke: 7mm
Shore-Härte: 70
Ausführung: mit zusätzlicher Staublippe
Montage Element-Typ: wellendichtring
Durchmesser der Welle: 13mm
Material des Innenteils: Stahl
Umfangsgeschwindigkeit: ≤12m/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.