Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; KONTAKT S; 60ml; Spray; Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S-60ML
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AG TERMOPASTY
Fassungsvermögen: 60ml
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Reinigen;Konservierung
Mittelbestimmung: elektrische Kontakte;elektronische Ausrüstung
Form: Spray
Bezeichnung: KONTAKT S
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.;P331: KEIN Erbrechen herbeiführen;P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H373: Kann die Organe schädigen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;H361f: Suspected of damaging fertility.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.