Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; gelb; 1m; 28AWG; halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; gelb; 1m; 28AWG; halogenfrei
Patch cord; S/FTP; 6; Line; Cu; LSZH; gelb; 1m; 28AWG; halogenfrei
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP6-CU-010YL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6 1m
patchkabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Paare geschirmt mit Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x28AWG
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.