Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; gelb; 1m; 27AWG; halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; gelb; 1m; 27AWG; halogenfrei
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; gelb; 1m; 27AWG; halogenfrei
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP6A-CU-010YL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 27AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x27AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
355
€ 9,90*
ab € 1,64*
€ 2,33*
€ 4,50*
ab € 1,65*
€ 2,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 3,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 3,39*
€ 3,50*
ab € 20,96*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.