Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; gelb; 0,25m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; gelb; 0,25m; 26AWG
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; gelb; 0,25m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP7-CU-002YL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Al-PET Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1608
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,97*
€ 4,50*
ab € 1,23*
€ 1,99*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 2,71*
€ 3,50*
ab € 31,01*
€ 41,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
91589
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay
91619
ab € 3,88*
Zubehör
Goobay
91661
ab € 16,54*
Zubehör
Goobay
91607
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.