Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 0,3A; SOD123F; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 0,3A; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 0,3A; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S03JFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S03JFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 10A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 300 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.