Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; gerade,mit Ventil; max.10bar; Messing; D1: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S06DZ-GZ18
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     S06DZ GZ18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -5...180°C
Gehäuse-Material: Messing
Größe L: 44mm
Größe L1: 12mm
Größe D1: 9mm
Größe D2: 17mm
Anwendung: for injection molds
Betriebsdruck: max. 10bar
Verbindungsausführung: gerade;mit Ventil
Außerngewinde: BSP 1/8"
Dichtungsmaterial: FPM
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
#Werbeaktionen: pneumat_202108;maintenance_202308
Größe SW: 17mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.