Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; gerade,mit Ventil; max.10bar; Messing; D: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung; gerade,mit Ventil; max.10bar; Messing; D: 8mm
Schnellkupplung; gerade,mit Ventil; max.10bar; Messing; D: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-S06DZ-WO8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     S06DZ WO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -5...180°C
Gehäuse-Material: Messing
Größe L: 56mm
Größe L1: 22,5mm
Größe D1: 9mm
Größe D2: 17mm
Größe D3: 6mm
Anwendung: for injection molds
Betriebsdruck: max. 10bar
Verbindungsausführung: gerade;mit Ventil
Größe D: 8mm
Dichtungsmaterial: FPM
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
#Werbeaktionen: pneumat_202108;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.