Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 30A; 250VAC; Keramik,Industrie; 17x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 30A; 250VAC; Keramik,Industrie; 17x27mm
Artikel-Nr.:
     2805-S076652
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     BS17US25V30
EAN/GTIN:
     3605340019537
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 30A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 17x27mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.