Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 0,7A; SOD123F; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 0,7A; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 0,7A; SOD123F; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S07JFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S07JFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,7A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.