Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 40A; KFZ; S10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 40A; KFZ; S10
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 40A; KFZ; S10
Artikel-Nr.:
     2805-S10-1A-C1-24VDC
Hersteller:
     SHORI ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     S10-1A-C1-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektro-magnetisches relais
Hersteller: SHORI ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;Sockel
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Äußere Abmessungen: 28,6x28,6x25,3mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Spulenwiderstand: 320Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 12V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: KFZ
Relaisserie: S10
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 18V DC
Spulenspannung max.: 36V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,8W
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 10ms
Kontaktstrom max.: 40A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 75mA
Passendes Zubehör: CS1-CW;RS-D03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.