Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; 40A; KFZ; S10; 1,8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; 40A; KFZ; S10; 1,8W
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; 40A; KFZ; S10; 1,8W
Artikel-Nr.:
     2805-S10-1C-C1-12VDC
Hersteller:
     SHORI ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     S10-1C-C1-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektro-magnetisches relais
Hersteller: SHORI ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;Sockel
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Äußere Abmessungen: 28,6x28,6x25,3mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Spulenwiderstand: 80Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 12V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: KFZ
Relaisserie: S10
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Spulenspannung max.: 18V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,8W
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 10ms
Kontaktstrom max.: 40A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 150mA
Passendes Zubehör: CS1-CW;RS-D03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.