Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S100DS-WM-24-A
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S100DS-WM-24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: QLIGHT
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø119x226mm
Lautstärke: 105dB
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 899mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: S100D
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene 24v, warnlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.