Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; rot; S100; 12VDC; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S100L-12-R
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S100L-12-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 12V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø101x164mm
Passendes Zubehör: SWM125;SWP125
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 182mA
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht
Herstellerserie: S100
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.