Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; blau; S100; 12VDC; IP44; 966mA; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S100R-12-B
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S100R-12-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumleuchte blau 12v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 12V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø101x161mm
Passendes Zubehör: SWM125;SWP125;BA15S-R5W/12V
Lichtquelle: BA15S Leuchtmittel
Stromaufnahme: 966mA
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: S100
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.