Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; grün; S100; 24VDC; IP44; Ø101x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S100S-24-G
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S100S-24-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: QLIGHT
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø101x125mm
Passendes Zubehör: SWM125;SWP125
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 616mA
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: S100
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.