Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 600V; If: 10A; Ifsm: 170A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S10VT60-4000
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     S10VT60-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SHINDENGEN
Gehäuse: SVT
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 10A
Strom im max. Impuls: 170A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.