Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 10A; Ifsm: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S10VTA80-5000
Hersteller:
     SHINDENGEN
Herst.-Nr.:
     S10VTA80-5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SHINDENGEN
Gehäuse: SVTA
Ausgänge: runde Pins
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 10A
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.