Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S125DS-WA-24-A
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S125DS-WA-24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: QLIGHT
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø119x215mm
Lautstärke: 103dB
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 899mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: S125
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene 24v, warnlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.