Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; SPDT x2; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA; <20ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-S1430ROS915
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     S1430ROS915
EAN/GTIN:
     5709870242064
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 13,5...33V AC;13,5...33V DC
Äußere Abmessungen: 35x80x81,5mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT x2
Reaktionszeit: <20ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 311,85*
€ 395,80*
Frei Haus
ab € 375,55*
€ 449,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 398,01*
€ 479,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.