Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 2x0,75mm2; Buchsen: 1; schwarz; 3m; 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel; 2x0,75mm2; Buchsen: 1; schwarz; 3m; 2,5A
Verlängerungskabel; 2x0,75mm2; Buchsen: 1; schwarz; 3m; 2,5A
Artikel-Nr.:
     2805-S15-2/07/3BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/16 (C) Stecker;CEE 7/16 (C) Buchse
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1351
1
€ 9,90*
ab € 3,51*
€ 4,41*
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 6,65*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 7,77*
1
€ 3,50*
ab € 14,32*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71400
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.