Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 8Ax2; 1,5us; D2PAK; Ufmax: 1,1V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 8Ax2; 1,5us; D2PAK; Ufmax: 1,1V; Tube
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 8Ax2; 1,5us; D2PAK; Ufmax: 1,1V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-S16MSD2-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     S16MSD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Fassungsvermögen: 40pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 8A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 135A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.