Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1B-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2,5µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode, smb diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0644*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01288* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.