Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-S1B-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode, smb diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,278*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.