Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1,5A; 1,8us; DO219AB,SMF; Ifsm: 22A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1,5A; 1,8us; DO219AB,SMF; Ifsm: 22A
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1,5A; 1,8us; DO219AB,SMF; Ifsm: 22A
Artikel-Nr.:
     2805-S1FLB-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S1FLB-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF;DO219AB
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 22A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 120.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.